Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G17MFG

  • ERIKS:11285637
  • Fabrikant:5400608117400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,51/ stukexcl. btw

€ 19,98incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFG
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M24x1,5
Bochthoek
0 °
A
67.6 mm
B
30.1 mm
D
1/2"
H
27 mm