Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G17FFGX90

  • ERIKS:11285636
  • Fabrikant:5400608316933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,21/ stukexcl. btw

€ 36,55incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFGX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M24x1,5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
80.3 mm
B
42.8 mm
D
1/2"
E
37.8 mm
H
30 mm