Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G16MDH180-110

  • ERIKS:14607243
  • Fabrikant:5414465464409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,21/ stukexcl. btw

€ 31,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDH180
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
16S - M24x1.5
Bochthoek
180 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
165 mm
B
127.5 mm
D
1/2"
E
64 mm
F
65 mm
H
27 mm