€ 13,11/ stukexcl. btw
€ 15,86incl. btw
253 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MDL/MDH |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus |
Maat aansluiting | 16S - M24x1.5 |
Bochthoek | 0 ° |
A | 69 mm |
B | 31.5 mm |
D | 1/2" |
H | 27 mm |