Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G15MDL

  • ERIKS:11285630
  • Fabrikant:5400608115369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,54/ stukexcl. btw

€ 13,96incl. btw

146 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
15L - M22x1.5
Bochthoek
0 °
A
62.5 mm
B
25 mm
D
1/2"
H
24 mm