Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G12MBX90

  • ERIKS:11374112
  • Fabrikant:5414465016264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,98/ stukexcl. btw

€ 76,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
80.3 mm
B
42.9 mm
D
1/2"
E
73.6 mm
H
32 mm