Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G12FJX

  • ERIKS:11285620
  • Fabrikant:5414465875915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,32/ stukexcl. btw

€ 23,38incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
62.8 mm
B
27.3 mm
D
1/2"
H1
32 mm
H2
22 mm