Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G12FFORX

  • ERIKS:11373968
  • Fabrikant:5414465876363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,68/ stukexcl. btw

€ 55,27incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
71.5 mm
B
36.3 mm
D
1/2"
H1
36 mm
H2
22 mm