Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G12BSPBJ

  • ERIKS:14607201
  • Fabrikant:5400608282696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,32/ stukexcl. btw

€ 87,51incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
BSPBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
79.4 mm
B
41.9 mm
D
1/2"
F
102.4 mm
X
26.5 mm