Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10MFA

  • ERIKS:11285616
  • Fabrikant:5412571527575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,98/ stukexcl. btw

€ 62,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFA
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
SAE 24° Omgekeerde flare
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
A
72 mm
B
34.5 mm
D
1/2"
H1
22.2 mm
H2
22.2 mm