Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10MBX

  • ERIKS:11285614
  • Fabrikant:5414465990977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,29/ stukexcl. btw

€ 53,59incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
97.5 mm
B
60 mm
D
1/2"
H
27 mm