Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10MBSPP

  • ERIKS:11373913
  • Fabrikant:5400608115390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,73/ stukexcl. btw

€ 45,65incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
A
71.5 mm
B
34 mm
D
1/2"
H
30 mm