Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10MB

  • ERIKS:11285613
  • Fabrikant:5414465605109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,83/ stukexcl. btw

€ 39,72incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
A
68 mm
B
30.5 mm
D
1/2"
H
25.4 mm