Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10FLK

  • ERIKS:11373964
  • Fabrikant:5412571527124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 140,51/ stukexcl. btw

€ 170,02incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FLK
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Komatsu
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
A
80 mm
B
42.5 mm
D
1/2"
K
34.2 mm