Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10FJX90S

  • ERIKS:11373946
  • Fabrikant:5414465875793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,74/ stukexcl. btw

€ 27,52incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
93.3 mm
B
55.8 mm
D
1/2"
E
32 mm
H
27 mm