Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10FJX45S

  • ERIKS:11285611
  • Fabrikant:5414465875731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
96.8 mm
B
59.4 mm
D
1/2"
E
16 mm
H
27 mm