Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10FFORX90S

  • ERIKS:11373981
  • Fabrikant:5414465838774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,62/ stukexcl. btw

€ 35,84incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
92.9 mm
B
55.4 mm
D
1/2"
E
32 mm
H
30 mm