€ 47,67/ stukexcl. btw
€ 57,68incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FFORX90L |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Lang |
A | 90.6 mm |
B | 53.1 mm |
D | 1/2" |
E | 70 mm |
H | 30 mm |