€ 31,83/ stukexcl. btw
€ 38,51incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FFORX45S |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 101 mm |
B | 63.5 mm |
D | 1/2" |
E | 16 mm |
H | 30 mm |