Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10FFORX

  • ERIKS:11285608
  • Fabrikant:5414465892431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,96/ stukexcl. btw

€ 37,46incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
70 mm
B
34.8 mm
D
1/2"
H1
30 mm
H2
22 mm