Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10FBSPORX90

  • ERIKS:11285606
  • Fabrikant:5414465786365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,83/ stukexcl. btw

€ 33,67incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
80.24 mm
B
42.8 mm
D
1/2"
E
46 mm
H
30 mm