Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G10FBSPORX45

  • ERIKS:11285605
  • Fabrikant:5414465786358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,16/ stukexcl. btw

€ 44,96incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
89.77 mm
B
52.3 mm
D
1/2"
E
23 mm
H
30 mm