€ 46,79/ stukexcl. btw
€ 56,62incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MPX90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Buitendraad wartelend |
Type aansluiting | NPTF |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 49.7 mm |
B | 21.7 mm |
D | 3/8" |
E | 49.1 mm |
H | 25.4 mm |