Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8MPX

  • ERIKS:11285602
  • Fabrikant:5412571527841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,36/ stukexcl. btw

€ 24,64incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MPX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
77.5 mm
B
49.5 mm
D
3/8"
H
25.4 mm