Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8MP

  • ERIKS:11285601
  • Fabrikant:5412571530407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
64 mm
B
36.1 mm
D
3/8"
H
22.2 mm