Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8MJ

  • ERIKS:1060465
  • Fabrikant:5414465892363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,38/ stukexcl. btw

€ 11,35incl. btw

275 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
63 mm
B
35.1 mm
D
3/8"
H
19 mm