Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8MFA

  • ERIKS:11374022
  • Fabrikant:5412571529043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,37/ stukexcl. btw

€ 51,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFA
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
SAE 24° Omgekeerde flare
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
61 mm
B
33.1 mm
D
3/8"
H1
19.1 mm
H2
19.1 mm