€ 167,53/ stukexcl. btw
€ 202,71incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MBX45BL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Buitendraad wartelend |
Type aansluiting | UN/UNF O-ring Boss |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
Bochtuitvoering | Compact |
A | 78.1 mm |
B | 50.2 mm |
D | 3/8" |
E | 26.9 mm |
H1 | 25.4 mm |
H2 | 19.1 mm |