€ 31,46/ stukexcl. btw
€ 38,07incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MBX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Buitendraad wartelend |
Type aansluiting | UN/UNF O-ring Boss |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
A | 84.5 mm |
B | 56.6 mm |
D | 3/8" |
H | 24 mm |