Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8MBSPT

  • ERIKS:11285597
  • Fabrikant:5400608213973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,70/ stukexcl. btw

€ 19,00incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
62.7 mm
B
34.7 mm
D
3/8"
H
22 mm