Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8MBSPP

  • ERIKS:1060611
  • Fabrikant:5400608214024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,16/ stukexcl. btw

€ 15,92incl. btw

279 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
58 mm
B
30.1 mm
D
3/8"
H
27 mm