Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8FSX

  • ERIKS:11285594
  • Fabrikant:5412571528459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,72/ stukexcl. btw

€ 21,44incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FSX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
51.5 mm
B
23.5 mm
D
3/8"
H1
22.2 mm
H2
17.5 mm