Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8FJX90S

  • ERIKS:1060467
  • Fabrikant:5414465879531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,98/ stukexcl. btw

€ 24,18incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
80.7 mm
B
52.8 mm
D
3/8"
E
29 mm
H
24 mm