€ 9,38/ stukexcl. btw
€ 11,35incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FJX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 56.3 mm |
B | 27.5 mm |
D | 3/8" |
H1 | 24 mm |
H2 | 18 mm |