Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8FFORX90L

  • ERIKS:11373997
  • Fabrikant:5414465857829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,63/ stukexcl. btw

€ 46,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
13/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
69 mm
B
41.1 mm
D
3/8"
E
64 mm
H
24 mm