€ 28,46/ stukexcl. btw
€ 34,44incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FBSPORX90BL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Compact |
A | 51.4 mm |
B | 23.5 mm |
D | 3/8" |
E | 24 mm |
H | 27 mm |