Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8FBFFX

  • ERIKS:11285586
  • Fabrikant:5414465698743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,77/ stukexcl. btw

€ 17,87incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBFFX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
44 mm
B
16.1 mm
D
3/8"
H
27 mm