Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G8BSPBJ

  • ERIKS:11285585
  • Fabrikant:5400608207637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,29/ stukexcl. btw

€ 56,01incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
BSPBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
62.7 mm
B
34.8 mm
D
3/8"
F
82.2 mm
X
21.2 mm