Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G7MIX

  • ERIKS:11374011
  • Fabrikant:5412571528862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,00/ stukexcl. btw

€ 32,67incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MIX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 24° Omgekeerde flare
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
0 °
A
70 mm
B
42.1 mm
D
3/8"
H
17.5 mm