Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6PL

  • ERIKS:11374121
  • Fabrikant:5412571528770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,48/ stukexcl. btw

€ 46,56incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
PL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Stecko
Type aansluiting
Press-Lok
Bochthoek
0 °
A
67 mm
B
39.1 mm
D
3/8"