Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6MS

  • ERIKS:11285584
  • Fabrikant:5412571528381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,46/ stukexcl. btw

€ 27,18incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
A
60.5 mm
B
32.6 mm
D
3/8"
H
15.9 mm