Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6MQLH90S

  • ERIKS:12345374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,41/ stukexcl. btw

€ 47,69incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MQLH90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
62.8 mm
B
34.8 mm
D
3/8"
E1
47.6 mm
E2
20.1 mm