Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6MQLH45

  • ERIKS:12345368
  • Fabrikant:5414465741289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,37/ stukexcl. btw

€ 45,22incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MQLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
81.6 mm
B
53.7 mm
D
3/8"
E1
27.7 mm
E2
8.3 mm