Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6MPX90

  • ERIKS:11374079
  • Fabrikant:5412571527902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,11/ stukexcl. btw

€ 48,53incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MPX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
49.6 mm
B
21.7 mm
D
3/8"
E
44.8 mm
H
22.2 mm