Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6MFFORBKHDLN

  • ERIKS:14607221
  • Fabrikant:5400608066203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,56/ stukexcl. btw

€ 62,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFFORBKHD
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
0 °
A
78.1 mm
B
50.2 mm
H
27 mm
H1
27 mm