€ 25,52/ stukexcl. btw
€ 30,88incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MFA |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | SAE 24° Omgekeerde flare |
Maat aansluiting | 9/16" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 56 mm |
B | 28.1 mm |
D | 3/8" |
H1 | 15.9 mm |
H2 | 15.9 mm |