Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6MBX90

  • ERIKS:11285576
  • Fabrikant:5414465393488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,98/ stukexcl. btw

€ 76,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard