Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6MBX45BL

  • ERIKS:11374108
  • Fabrikant:5414465998669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,96/ stukexcl. btw

€ 97,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBX45BL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Compact
A
79 mm
B
51 mm
D
3/8"
E
27.8 mm
H1
22.2 mm
H2
19.1 mm