Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6MBSPP

  • ERIKS:1033133
  • Fabrikant:5400608213881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,54/ stukexcl. btw

€ 10,33incl. btw

462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
A
56 mm
B
28.1 mm
D
3/8"
H
22 mm