Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FSX90

  • ERIKS:11285573
  • Fabrikant:5412571528480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FSX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
60 mm
B
32.1 mm
D
3/8"
E
38.5 mm
H
19.1 mm